椿本チエイン
プラローラバイピッチチェーン
材質(本体)
スチール
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
センターローラ
ローラ形式
R
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全88種類を絞り込む
ピッチ(mm)
25.4
31.75
38.1
50.8
内容量
1リンク
1個
88種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ローラ径R2(Φmm)
ピン長L(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48149622
RF2040RP-10LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
115
¥
83
¥
91
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149631
RF2040RP-10LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
115
¥
83
¥
91
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149647
RF2040RP-1LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
136
¥
98
¥
108
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149656
RF2040RP-1LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
157
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149665
RF2040RP-2LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
129
¥
93
¥
102
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149674
RF2040RP-2LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
136
¥
98
¥
108
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149683
RF2040RP-3LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
124
¥
89
¥
98
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149692
RF2040RP-3LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
132
¥
95
¥
105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149701
RF2040RP-4LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
121
¥
87
¥
96
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149717
RF2040RP-4LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
129
¥
93
¥
102
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149726
RF2040RP-5LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
115
¥
83
¥
91
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149735
RF2040RP-5LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
124
¥
89
¥
98
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149744
RF2040RP-6LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
115
¥
83
¥
91
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149753
RF2040RP-6LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
124
¥
89
¥
98
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149762
RF2040RP-7LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
115
¥
83
¥
91
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149771
RF2040RP-7LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
121
¥
87
¥
96
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149787
RF2040RP-8LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
115
¥
83
¥
91
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149796
RF2040RP-8LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
121
¥
87
¥
96
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149805
RF2040RP-9LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
115
¥
83
¥
91
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149814
RF2040RP-9LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
121
¥
87
¥
96
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149823
RF2040RP-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
¥
103
¥
75
¥
83
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48149832
RF2040RP-OL
1個
3.97
7.95
12
15.88
18.2
-
-
25.4
7.95
¥
558
¥
399
¥
439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167235
RF2050RP-10LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
157
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167244
RF2050RP-10LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
157
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167253
RF2050RP-1LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
184
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167262
RF2050RP-1LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
240
¥
169
¥
186
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167271
RF2050RP-2LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
169
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167287
RF2050RP-2LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
184
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167296
RF2050RP-3LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
166
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167305
RF2050RP-3LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
175
¥
129
¥
142
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167314
RF2050RP-4LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
162
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167323
RF2050RP-4LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
169
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167332
RF2050RP-5LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
157
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167341
RF2050RP-5LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
166
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167357
RF2050RP-6LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
157
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167366
RF2050RP-6LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
166
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167375
RF2050RP-7LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
157
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167384
RF2050RP-7LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
162
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167393
RF2050RP-8LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
157
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167402
RF2050RP-8LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
162
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167411
RF2050RP-9LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
157
¥
109
¥
120
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167427
RF2050RP-9LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
162
¥
119
¥
131
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167436
RF2050RP-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
¥
132
¥
95
¥
105
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167445
RF2050RP-OL
1個
5.09
9.53
15
19.05
22.6
-
-
31.75
9.53
¥
749
¥
539
¥
593
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48184245
RF2060RP-10LA2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
247
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48184254
RF2060RP-10LK2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
247
¥
179
¥
197
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48184263
RF2060RP-1LA2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
298
¥
209
¥
230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48184272
RF2060RP-1LK2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
376
¥
269
¥
296
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48184281
RF2060RP-2LA2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
260
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48184297
RF2060RP-2LK2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
¥
298
¥
209
¥
230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ