椿本チエイン
プラローラバイピッチチェーン(SS仕様)
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
センターローラ
ローラ形式
R
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
全111種類を絞り込む
ピッチ(mm)
選択してください
25.4
31.75
38.1
50.8
63.5
内容量
1リンク
1個
111種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピン径D(mm)
リンク内幅W(mm)
プレート幅H(mm)
ローラ径R2(Φmm)
ピン長L(mm)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
ピッチ(mm)
リンク内幅(mm)
リンク数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48150173
RF2040RP-SS-10LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
298
¥
209
¥
230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150182
RF2040RP-SS-10LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
298
¥
209
¥
230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150191
RF2040RP-SS-1LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
391
¥
279
¥
307
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150207
RF2040RP-SS-1LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
487
¥
339
¥
373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150216
RF2040RP-SS-2LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
342
¥
239
¥
263
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150225
RF2040RP-SS-2LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
391
¥
279
¥
307
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150234
RF2040RP-SS-3LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
322
¥
229
¥
252
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150243
RF2040RP-SS-3LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
364
¥
259
¥
285
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150252
RF2040RP-SS-4LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
316
¥
219
¥
241
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150261
RF2040RP-SS-4LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
342
¥
239
¥
263
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150277
RF2040RP-SS-5LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
298
¥
209
¥
230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150286
RF2040RP-SS-5LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
322
¥
229
¥
252
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150295
RF2040RP-SS-6LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
298
¥
209
¥
230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150304
RF2040RP-SS-6LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
322
¥
229
¥
252
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150313
RF2040RP-SS-7LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
298
¥
209
¥
230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150322
RF2040RP-SS-7LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
316
¥
219
¥
241
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150331
RF2040RP-SS-8LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
298
¥
209
¥
230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150347
RF2040RP-SS-8LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
316
¥
219
¥
241
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150356
RF2040RP-SS-9LA2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
298
¥
209
¥
230
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150365
RF2040RP-SS-9LK2-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
316
¥
219
¥
241
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150374
RF2040RP-SS-L
1リンク
3.97
7.95
12
15.88
-
8.25
9.95
25.4
7.95
-
¥
269
¥
189
¥
208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48150383
RF2040RP-SS-OL
1個
3.97
7.95
12
15.88
18.6
-
-
25.4
7.95
-
¥
764
¥
539
¥
593
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167777
RF2050RP-SS-10LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
498
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167786
RF2050RP-SS-10LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
498
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167795
RF2050RP-SS-1LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167804
RF2050RP-SS-1LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
713
¥
509
¥
560
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167813
RF2050RP-SS-2LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
531
¥
379
¥
417
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167822
RF2050RP-SS-2LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167831
RF2050RP-SS-3LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
518
¥
369
¥
406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167847
RF2050RP-SS-3LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
551
¥
389
¥
428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167856
RF2050RP-SS-4LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
513
¥
359
¥
395
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167865
RF2050RP-SS-4LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
531
¥
379
¥
417
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167874
RF2050RP-SS-5LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
498
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167883
RF2050RP-SS-5LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
518
¥
369
¥
406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167892
RF2050RP-SS-6LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
498
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167901
RF2050RP-SS-6LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
518
¥
369
¥
406
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167917
RF2050RP-SS-7LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
498
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167926
RF2050RP-SS-7LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
513
¥
359
¥
395
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167935
RF2050RP-SS-8LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
498
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167944
RF2050RP-SS-8LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
513
¥
359
¥
395
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167953
RF2050RP-SS-9LA2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
498
¥
349
¥
384
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167962
RF2050RP-SS-9LK2-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
513
¥
359
¥
395
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167971
RF2050RP-SS-L
1リンク
5.09
9.53
15
19.05
-
10.3
12
31.75
9.53
-
¥
427
¥
299
¥
329
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48167987
RF2050RP-SS-OL
1個
5.09
9.53
15
19.05
22.6
-
-
31.75
9.53
-
¥
1,080
¥
759
¥
835
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48184787
RF2060RP-SS-10LA2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
-
¥
844
¥
599
¥
659
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48184796
RF2060RP-SS-10LK2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
-
¥
844
¥
599
¥
659
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48184805
RF2060RP-SS-1LA2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
-
¥
1,000
¥
709
¥
780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48184814
RF2060RP-SS-1LK2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
-
¥
1,160
¥
819
¥
901
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48184823
RF2060RP-SS-2LA2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
-
¥
916
¥
649
¥
714
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48184832
RF2060RP-SS-2LK2-L
1リンク
5.96
12.7
17.2
22.23
-
14.55
16.55
38.1
12.7
-
¥
1,000
¥
709
¥
780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ