台形歯形ロックプーリ Sタイプ PT42H

台形歯形ロックプーリ Sタイプ PT42H 椿本チエイン

ピッチ円直径(Φmm)169.79 歯先円直径(mm)168.41 歯形H プーリーB 内容量1個
お気に入りに追加
48件中 1~48件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
歯数
適合ベルト呼び幅
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48084757 PT42H100B-FS4824 56 46 38.6 5 26 15.5 8 52 2.5 24 42 100
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48084766 PT42H100B-FS4825 56 46 38.6 5 26 15.5 8 52 2.5 25 42 100
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48084775 PT42H100B-FS4828 56 46 38.6 5 26 15.5 8 52 2.5 28 42 100
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48084784 PT42H100B-FS4830 56 46 38.6 5 26 15.5 8 52 2.5 30 42 100
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48084793 PT42H100B-FS4832 56 46 38.6 5 26 15.5 8 52 2.5 32 42 100
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48084802 PT42H100B-FS4835 56 46 38.6 5 26 15.5 8 52 2.5 35 42 100
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48084811 PT42H100B-FS5524 66 56 48.8 5 29 17.5 10 52 2.5 24 - 100
20,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48084827 PT42H100B-FS5525 66 56 48.8 5 29 17.5 10 52 2.5 25 - 100
20,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48084836 PT42H100B-FS5528 66 56 48.8 5 29 17.5 10 52 2.5 28 - 100
20,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48084845 PT42H100B-FS5530 66 56 48.8 5 29 17.5 10 52 2.5 30 - 100
20,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48084854 PT42H100B-FS5532 66 56 48.8 5 29 17.5 10 52 2.5 32 - 100
20,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48084863 PT42H100B-FS5535 66 56 48.8 5 29 17.5 10 52 2.5 35 - 100
20,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48084872 PT42H100B-SS4824 56 46 38.6 5 26 15.5 8 52 2.5 24 42 100
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48084881 PT42H100B-SS4825 56 46 38.6 5 26 15.5 8 52 2.5 25 42 100
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48084897 PT42H100B-SS4828 56 46 38.6 5 26 15.5 8 52 2.5 28 42 100
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48084906 PT42H100B-SS4830 56 46 38.6 5 26 15.5 8 52 2.5 30 42 100
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48084915 PT42H100B-SS4832 56 46 38.6 5 26 15.5 8 52 2.5 32 42 100
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48084924 PT42H100B-SS4835 56 46 38.6 5 26 15.5 8 52 2.5 35 42 100
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48084933 PT42H100B-SS5538 66 56 48.8 5 29 17.5 10 52 2.5 38 42 100
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
48084942 PT42H100B-SS5540 66 56 48.8 5 29 17.5 10 52 2.5 40 42 100
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
48084951 PT42H100B-SS5542 66 56 48.8 5 29 17.5 10 52 2.5 42 42 100
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
48084967 PT42H100B-SS5545 66 56 48.8 5 29 17.5 10 52 2.5 45 42 100
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
48084976 PT42H100B-SS6648 80 68 60 6 36 21 12 52 3 48 42 100
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48084985 PT42H100B-SS6650 80 68 60 6 36 21 12 52 3 50 42 100
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48084994 PT42H100B-SS6655 80 68 60 6 36 21 12 52 3 55 42 100
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48085003 PT42H100B-SS7560 101 86 75.5 8 40 24.5 13 52 3.5 60 42 100
27,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48085012 PT42H100B-SS7565 101 86 75.5 8 40 24.5 13 52 3.5 65 42 100
27,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48085021 PT42H100B-SS7570 101 86 75.5 8 40 24.5 13 52 3.5 70 42 100
27,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48085037 PT42H150B-FS4824 56 46 38.6 5 26 15.5 8 65 2.5 24 42 150
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
48085046 PT42H150B-FS4825 56 46 38.6 5 26 15.5 8 65 2.5 25 42 150
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
48085055 PT42H150B-FS4828 56 46 38.6 5 26 15.5 8 65 2.5 28 42 150
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
48085064 PT42H150B-FS4830 56 46 38.6 5 26 15.5 8 65 2.5 30 42 150
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
48085073 PT42H150B-FS4832 56 46 38.6 5 26 15.5 8 65 2.5 32 42 150
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
48085082 PT42H150B-FS4835 56 46 38.6 5 26 15.5 8 65 2.5 35 42 150
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
48085091 PT42H150B-FS5538 66 56 48.8 5 29 17.5 10 65 2.5 38 42 150
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48085107 PT42H150B-FS5540 66 56 48.8 5 29 17.5 10 65 2.5 40 42 150
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48085116 PT42H150B-FS5542 66 56 48.8 5 29 17.5 10 65 2.5 42 42 150
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48085125 PT42H150B-FS5545 66 56 48.8 5 29 17.5 10 65 2.5 45 42 150
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48085134 PT42H150B-SS4824 56 46 38.6 5 26 15.5 8 65 2.5 24 42 150
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
48085143 PT42H150B-SS4825 56 46 38.6 5 26 15.5 8 65 2.5 25 42 150
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
48085152 PT42H150B-SS4828 56 46 38.6 5 26 15.5 8 65 2.5 28 42 150
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
48085161 PT42H150B-SS4830 56 46 38.6 5 26 15.5 8 65 2.5 30 42 150
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
48085177 PT42H150B-SS4832 56 46 38.6 5 26 15.5 8 65 2.5 32 42 150
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
48085186 PT42H150B-SS4835 56 46 38.6 5 26 15.5 8 65 2.5 35 42 150
27,800
 
 
取扱い終了

返品不可
48085195 PT42H150B-SS5538 66 56 48.8 5 29 17.5 10 65 2.5 38 42 150
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48085204 PT42H150B-SS5540 66 56 48.8 5 29 17.5 10 65 2.5 40 42 150
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48085213 PT42H150B-SS5542 66 56 48.8 5 29 17.5 10 65 2.5 42 42 150
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
48085222 PT42H150B-SS5545 66 56 48.8 5 29 17.5 10 65 2.5 45 42 150
28,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする