倍速チェーン用ロックスプロケットSタイプ

倍速チェーン用ロックスプロケットSタイプ 椿本チエイン

歯数10 軸穴種別面圧タイプ 種類スプロケット 列数2 スプロケット形状B形 内容量1個
お気に入りに追加
110件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅(mm)
寸法L(mm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48141186 RF2030VRP-10T-S10A 3 25 12 4.2 M4×16
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
48141195 RF2030VRP-10T-S10B 3 25 12 4.2 M4×16
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
48141204 RF2030VRP-10T-S11A 3 25 12 4.2 M4×16
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
48141213 RF2030VRP-10T-S11B 3 25 12 4.2 M4×16
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
48141222 RF2030VRP-10T-S12A 3 25 12 4.2 M4×16
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
48141231 RF2030VRP-10T-S12B 3 25 12 4.2 M4×16
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
48141247 RF2030VRP-10T-S14A 3 25 12 4.2 M4×16
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
48141256 RF2030VRP-10T-S14B 3 25 12 4.2 M4×16
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
48141265 RF2030VRP-10T-S15A 3 25 12 4.2 M4×16
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
48141274 RF2030VRP-10T-S15B 3 25 12 4.2 M4×16
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
48141283 RF2030VRP-10T-S16A 3 25 12 4.2 M4×16
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
48141292 RF2030VRP-10T-S16B 3 25 12 4.2 M4×16
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
48157986 RF2040VRP-10T-S10A 4 40 12 4.2 M4×16
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48157995 RF2040VRP-10T-S10B 4 40 12 4.2 M4×16
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158004 RF2040VRP-10T-S11A 4 40 12 4.2 M4×16
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158013 RF2040VRP-10T-S11B 4 40 12 4.2 M4×16
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158022 RF2040VRP-10T-S12A 4 40 12 4.2 M4×16
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158031 RF2040VRP-10T-S12B 4 40 12 4.2 M4×16
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158047 RF2040VRP-10T-S14A 4 40 12 4.2 M4×16
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158056 RF2040VRP-10T-S14B 4 40 12 4.2 M4×16
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158065 RF2040VRP-10T-S15A 4 40 12 4.2 M4×16
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158074 RF2040VRP-10T-S15B 4 40 12 4.2 M4×16
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158083 RF2040VRP-10T-S16A 4 40 12 4.2 M4×16
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158092 RF2040VRP-10T-S16B 4 40 12 4.2 M4×16
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158101 RF2040VRP-10T-S17A 4 40 14 8.3 M5×18
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158117 RF2040VRP-10T-S17B 4 40 14 8.3 M5×18
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158126 RF2040VRP-10T-S18A 4 40 14 8.3 M5×18
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158135 RF2040VRP-10T-S18B 4 40 14 8.3 M5×18
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158144 RF2040VRP-10T-S19A 4 40 14 8.3 M5×18
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158153 RF2040VRP-10T-S19B 4 40 14 8.3 M5×18
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158162 RF2040VRP-10T-S20A 4 40 14 8.3 M5×18
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158171 RF2040VRP-10T-S20B 4 40 14 8.3 M5×18
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158187 RF2040VRP-10T-S22A 4 40 14 8.3 M5×18
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158196 RF2040VRP-10T-S22B 4 40 14 8.3 M5×18
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158205 RF2040VRP-10T-S24A 4 40 15.5 8.3 M5×20
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158214 RF2040VRP-10T-S24B 4 40 15.5 8.3 M5×20
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158223 RF2040VRP-10T-S25A 4 40 15.5 8.3 M5×20
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158232 RF2040VRP-10T-S25B 4 40 15.5 8.3 M5×20
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158241 RF2040VRP-10T-S28A 4 40 15.5 8.3 M5×20
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48158257 RF2040VRP-10T-S28B 4 40 15.5 8.3 M5×20
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
48175364 RF2050VRP-10T-S12A 5 45 12 4.2 M4×16
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
48175373 RF2050VRP-10T-S12B 5 45 12 4.2 M4×16
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
48175382 RF2050VRP-10T-S14A 5 45 12 4.2 M4×16
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
48175391 RF2050VRP-10T-S14B 5 45 12 4.2 M4×16
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
48175407 RF2050VRP-10T-S15A 5 45 12 4.2 M4×16
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
48175416 RF2050VRP-10T-S15B 5 45 12 4.2 M4×16
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
48175425 RF2050VRP-10T-S16A 5 45 12 4.2 M4×16
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
48175434 RF2050VRP-10T-S16B 5 45 12 4.2 M4×16
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
48175443 RF2050VRP-10T-S17A 5 45 14 8.3 M5×18
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
48175452 RF2050VRP-10T-S17B 5 45 14 8.3 M5×18
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする