汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF05100 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)100ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)22仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)22寸法F(mm)50寸法E(mm)14寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)4.5概略質量(kg/m)5.4ローラ径(Φmm)40チェーンNo.RF05100Fプレート厚(mm)4.5最小引張強度(kN)58.3平均引張強度(kN)68.6チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)25ピン長L2(mm)28.5ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)32ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)9.8内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48106947RF05100F-DT-10LA2-L
1,340
959
1,055(税込)
11日以内出荷
返品不可
48106956RF05100F-DT-10LA3-L
1,360
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106965RF05100F-DT-10LK2-L
1,380
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
48106974RF05100F-DT-10LK3-L
1,420
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48106983RF05100F-DT-1LA2-L
1,490
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
48106992RF05100F-DT-1LA3-L
1,580
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107001RF05100F-DT-1LK2-L
1,660
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107017RF05100F-DT-1LK3-L
1,890
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107026RF05100F-DT-2LA2-L
1,400
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
48107035RF05100F-DT-2LA3-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107044RF05100F-DT-2LK2-L
1,490
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107053RF05100F-DT-2LK3-L
1,580
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107062RF05100F-DT-3LA2-L
1,370
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107071RF05100F-DT-3LA3-L
1,400
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107087RF05100F-DT-3LK2-L
1,420
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107096RF05100F-DT-3LK3-L
1,500
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107105RF05100F-DT-4LA2-L
1,350
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107114RF05100F-DT-4LA3-L
1,380
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107123RF05100F-DT-4LK2-L
1,400
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107132RF05100F-DT-4LK3-L
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107141RF05100F-DT-5LA2-L
1,340
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107157RF05100F-DT-5LA3-L
1,360
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107166RF05100F-DT-5LK2-L
1,380
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107175RF05100F-DT-5LK3-L
1,420
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107184RF05100F-DT-6LA2-L
1,340
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107193RF05100F-DT-6LA3-L
1,360
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107202RF05100F-DT-6LK2-L
1,380
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107211RF05100F-DT-6LK3-L
1,420
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107227RF05100F-DT-7LA2-L
1,340
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107236RF05100F-DT-7LA3-L
1,360
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107245RF05100F-DT-7LK2-L
1,380
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107254RF05100F-DT-7LK3-L
1,420
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107263RF05100F-DT-8LA2-L
1,340
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107272RF05100F-DT-8LA3-L
1,360
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107281RF05100F-DT-8LK2-L
1,380
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107297RF05100F-DT-8LK3-L
1,420
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107306RF05100F-DT-9LA2-L
1,340
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107315RF05100F-DT-9LA3-L
1,360
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107324RF05100F-DT-9LK2-L
1,380
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
48107333RF05100F-DT-9LK3-L
1,420
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48107342RF05100F-DT-L
1,300
929
1,022(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする