曜日別特売

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205 - 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF6205 - 椿本チエイン
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法F(mm)70寸法E(mm)25寸法e(mm)3.5寸法Z(mm)9概略質量(kg/m)12.6ローラ径(Φmm)57.2チェーンNo.RF6205Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6内容量1リンク
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48225633RF6205F-DT-10LA2-L
3,180
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48225642RF6205F-DT-10LA3-L
3,200
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225651RF6205F-DT-10LGA2-L
3,160
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225667RF6205F-DT-10LK2-L
3,360
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
48225676RF6205F-DT-10LK3-L
3,420
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225685RF6205F-DT-1LA2-L
3,870
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48225694RF6205F-DT-1LA3-L
4,070
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225703RF6205F-DT-1LGA2-L
3,620
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
48225712RF6205F-DT-1LK2-L
4,800
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
48225721RF6205F-DT-1LK3-L
5,040
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225737RF6205F-DT-2LA2-L
3,470
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
48225746RF6205F-DT-2LA3-L
3,510
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225755RF6205F-DT-2LGA2-L
3,290
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
48225764RF6205F-DT-2LK2-L
3,870
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
48225773RF6205F-DT-2LK3-L
4,070
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225782RF6205F-DT-3LA2-L
3,290
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
48225791RF6205F-DT-3LA3-L
3,360
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225807RF6205F-DT-3LGA2-L
3,200
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
48225816RF6205F-DT-3LK2-L
3,620
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
48225825RF6205F-DT-3LK3-L
3,710
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225834RF6205F-DT-4LA2-L
3,220
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48225843RF6205F-DT-4LA3-L
3,240
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225852RF6205F-DT-4LGA2-L
3,180
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225861RF6205F-DT-4LK2-L
3,470
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
48225877RF6205F-DT-4LK3-L
3,510
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225886RF6205F-DT-5LA2-L
3,180
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48225895RF6205F-DT-5LA3-L
3,200
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225904RF6205F-DT-5LGA2-L
3,160
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225913RF6205F-DT-5LK2-L
3,360
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
48225922RF6205F-DT-5LK3-L
3,420
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225931RF6205F-DT-6LA2-L
3,180
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48225947RF6205F-DT-6LA3-L
3,200
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225956RF6205F-DT-6LGA2-L
3,160
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225965RF6205F-DT-6LK2-L
3,360
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
48225974RF6205F-DT-6LK3-L
3,420
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48225983RF6205F-DT-7LA2-L
3,180
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48225992RF6205F-DT-7LA3-L
3,200
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226001RF6205F-DT-7LGA2-L
3,160
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226017RF6205F-DT-7LK2-L
3,360
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226026RF6205F-DT-7LK3-L
3,420
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226035RF6205F-DT-8LA2-L
3,180
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226044RF6205F-DT-8LA3-L
3,200
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226053RF6205F-DT-8LGA2-L
3,160
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226062RF6205F-DT-8LK2-L
3,360
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226071RF6205F-DT-8LK3-L
3,420
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226087RF6205F-DT-9LA2-L
3,180
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226096RF6205F-DT-9LA3-L
3,200
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226105RF6205F-DT-9LGA2-L
3,160
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48226114RF6205F-DT-9LK2-L
3,360
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
48226123RF6205F-DT-9LK3-L
3,420
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする