RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り)

RSMシリーズ 単動シリンダ(バネ戻り) - エナパック
ストローク(mm)10.3質量(kg)1.4最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)14.4必要油量(cm3)15能力(kN)101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50315562RSM-10010.3
32,300
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする