ワイヤブレードホース

ワイヤブレードホース - エナパックワイヤブレードホース - エナパック
最高使用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)13.4使用温度範囲(℃)-50~+80常用圧力(MPa)(一定圧時)100ホース口金3/8PF最小破壊圧力(MPa)250内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50315422HW-1000-61.0
20,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51512343HW-1500-61.5
24,300
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51512361HW-2000-62.0
26,500
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51512386HW-2500-62.5
32,400
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51512404HW-3000-63.0
38,500
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51512422HW-300-60.3
16,000
15,980
17,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51512447HW-500-60.5
18,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする