単動/複動ブロックシリンダ

単動/複動ブロックシリンダ - エナパック
最高使用圧力(MPa)35内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
受圧面積(cm2)
必要油量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51515816BD-10162160.9複動型押/3.14、引/2.0押/5.0、引/3.2
53,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51515834BD-10362361.2複動型押/3.14、引/2.0押/11.3、引/7.2
57,000
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51515852BD-18202201.3複動型押/4.9、引/2.9押/9.8、引/5.8
62,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51515877BD-18502501.8複動型押/4.9、引/2.9押/24.5、引/14.8
69,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51515895BMD-10162160.9複動型押/3.14、引/2.0押/5.0、引/3.2
47,300
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51515913BMD-10362361.2複動型押/3.14、引/2.0押/11.3、引/7.2
50,200
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51515931BMD-18202201.3複動型押/4.9、引/2.9押/9.8、引/5.8
62,000
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51515956BMD-18502501.8複動型押/4.9、引/2.9押/24.5、引/14.8
69,600
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51515974BMD-40252251.9複動型押/12.6、引/6.3押/31.4、引/15.8
75,700
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51515992BMD-40502502.6複動型押/12.6、引/6.3押/62.8、引/31.6
81,400
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516017BMS-10182181.2単動型押/3.14押/5.7
55,100
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516035BMS-108280.9単動型押/3.14押/2.5
50,200
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516053BMS-18102101.3単動型押/4.9押/4.9
58,400
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516071BMS-18252251.8単動型押/4.9押/12.3
66,800
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516096BMS-40122122単動型押/12.6押/15.1
77,600
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516105BS-10182181.2単動型押/3.14押/5.7
63,900
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516114BS-108280.9単動型押/3.14押/2.5
59,900
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516123BS-18102101.3単動型押/4.9押/4.9
62,800
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516132BS-18252251.8単動型押/4.9押/12.3
71,500
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする