単動/複動ボディネジシリンダ

単動/複動ボディネジシリンダ - エナパック単動/複動ボディネジシリンダ - エナパック単動/複動ボディネジシリンダ - エナパック単動/複動ボディネジシリンダ - エナパック単動/複動ボディネジシリンダ - エナパック単動/複動ボディネジシリンダ - エナパック単動/複動ボディネジシリンダ - エナパック単動/複動ボディネジシリンダ - エナパック
最高使用圧力(MPa)35内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
受圧面積(cm2)
必要油量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51516141CDT-18132131.09複動型押/5.07、引/3.08押/6.59、引/4.01
48,200
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516157CDT-18252251.32複動型押/5.07、引/3.08押/12.67、引/7.70
51,200
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516166CDT-18382381.55複動型押/5.07、引/3.08押/19.25、引/11.71
53,000
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516175CDT-18502501.77複動型押/5.07、引/3.08押/25.34、引/15.41
54,900
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516184CDT-27152151.18複動型押/7.94、引/5.43押/11.91、引/8.14
52,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516193CDT-27252251.41複動型押/7.94、引/5.43押/19.86、引/13.56
56,200
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516202CDT-27502501.86複動型押/7.94、引/5.43押/39.71、引/27.13
59,700
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516211CDT-40132131.82複動型押/11.40、引/7.60押/14.82、引/9.88
63,900
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516227CDT-40252252.09複動型押/11.40、引/7.60押/28.50、引/19.00
67,700
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516236CDT-40382382.55複動型押/11.40、引/7.60押/43.32、引/28.88
69,800
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516245CDT-40502503複動型押/11.40、引/7.60押/57.00、引/38.00
75,700
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516254CST-10132130.32単動型押/3.33押/4.33
28,000
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516263CST-10192190.36単動型押/3.33押/6.33
32,700
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516272CST-10252270.41単動型押/3.33押/9.00
35,100
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516281CST-10382380.45単動型押/3.33押/12.67
38,500
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516297CST-107270.27単動型押/3.33押/2.33
26,300
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516306CST-18132130.55単動型押/5.07押/6.59
39,900
37,980
41,778(税込)
79日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516315CST-18252250.59単動型押/5.07押/12.67
46,000
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516324CST-18382380.68単動型押/5.07押/19.25
49,800
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516333CST-18502500.44単動型押/5.07押/25.34
51,600
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516351CST-2102100.14単動型押/0.49押/0.49
17,900
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516376CST-2132130.14単動型押/0.49押/0.64
18,700
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516394CST-27152150.64単動型押/7.94押/11.91
44,100
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516412CST-27270.09単動型押/0.49押/0.34
17,200
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516437CST-27252250.91単動型押/7.94押/19.86
49,400
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516455CST-27502501.32単動型押/7.94押/39.71
53,400
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516473CST-40132131単動型押/11.40押/14.82
54,800
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516491CST-40252251.18単動型押/11.40押/28.50
59,300
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516516CST-40382381.5単動型押/11.40押/43.32
62,700
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516534CST-40502501.77単動型押/11.40押/57.00
65,500
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516552CST-5132130.18単動型押/1.61押/2.09
26,700
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516577CST-5192190.23単動型押/1.61押/3.05
29,000
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516595CST-5252250.32単動型押/1.61押/4.02
31,300
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516613CST-5382380.41単動型押/1.61押/6.10
34,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51516622CST-57270.14単動型押/1.61押/1.12
25,600
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする