NBK(鍋屋バイテック会社)
SPA-F 樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ)
(1件のレビュー)
材質
RENY
穴の形状
十字穴
頭部形状
皿
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49263803
SPA-M2-10-F
1パック(50個)
M2
0.05
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49263812
SPA-M2-6-F
1パック(50個)
M2
0.03
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49263821
SPA-M2-8-F
1パック(50個)
M2
0.04
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49263837
SPA-M3-10-F
1パック(50個)
M3
0.11
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
49263846
SPA-M3-12-F
1パック(50個)
M3
0.13
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49263855
SPA-M3-15-F
1パック(50個)
M3
0.16
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49263864
SPA-M3-5-F
1パック(50個)
M3
0.07
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49263873
SPA-M3-6-F
1パック(50個)
M3
0.08
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
49263882
SPA-M3-8-F
1パック(50個)
M3
0.1
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
49263891
SPA-M4-10-F
1パック(50個)
M4
0.21
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
49263907
SPA-M4-12-F
1パック(50個)
M4
0.24
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
49263916
SPA-M4-15-F
1パック(50個)
M4
0.29
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49263925
SPA-M4-20-F
1パック(50個)
M4
0.36
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49263934
SPA-M4-6-F
1パック(50個)
M4
0.15
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49263943
SPA-M4-8-F
1パック(50個)
M4
0.18
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49263952
SPA-M5-10-F
1パック(20個)
M5
0.36
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49263961
SPA-M5-12-F
1パック(20個)
M5
0.41
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
49263977
SPA-M5-15-F
1パック(20個)
M5
0.48
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
49263986
SPA-M5-20-F
1パック(20個)
M5
0.59
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49263995
SPA-M6-10-F
1パック(20個)
M6
0.52
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49264004
SPA-M6-12-F
1パック(20個)
M6
0.61
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49264013
SPA-M6-15-F
1パック(20個)
M6
0.75
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
49264022
SPA-M6-20-F
1パック(20個)
M6
0.97
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49264031
SPA-M8-15-F
1パック(10個)
M8
1.5
¥
750
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
49264047
SPA-M8-20-F
1パック(10個)
M8
1.79
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49264056
SPA-M8-25-F
1パック(10個)
M8
2.07
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49264065
SPA-M8-30-F
1パック(10個)
M8
2.36
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください