NBK(鍋屋バイテック会社)
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)
材質
PEEK
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49267224
SPE-M1.7-4-P
1パック(20個)
M1.7
4
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
49267233
SPE-M2.6-10-P
1パック(20個)
M2.6
10
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49267242
SPE-M2.6-12-P
1パック(20個)
M2.6
12
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49267267
SPE-M2.6-8-P
1パック(20個)
M2.6
8
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
49267276
SPE-M2-10-P
1パック(20個)
M2
10
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
49267285
SPE-M2-12-P
1パック(20個)
M2
12
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
49267303
SPE-M2-5-P
1パック(20個)
M2
5
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
49267312
SPE-M2-6-P
1パック(20個)
M2
6
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
49267321
SPE-M2-8-P
1パック(20個)
M2
8
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
49267355
SPE-M3-15-P
1パック(20個)
M3
15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
49267364
SPE-M3-16-P
1パック(20個)
M3
16
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49267391
SPE-M3-5-P
1パック(20個)
M3
5
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
49267416
SPE-M3-8-P
1パック(20個)
M3
8
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
49267425
SPE-M4-10-P
1パック(20個)
M4
10
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
49267443
SPE-M4-15-P
1パック(20個)
M4
15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
49267452
SPE-M4-16-P
1パック(20個)
M4
16
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
49267477
SPE-M4-25-P
1パック(20個)
M4
25
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
49267495
SPE-M4-6-P
1パック(20個)
M4
6
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
49267522
SPE-M5-12-P
1パック(10個)
M5
12
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49267565
SPE-M5-25-P
1パック(10個)
M5
25
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
49267574
SPE-M5-30-P
1パック(10個)
M5
30
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
49267583
SPE-M5-6-P
1パック(10個)
M5
6
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
49267592
SPE-M5-8-P
1パック(10個)
M5
8
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49267601
SPE-M6-10-P
1パック(10個)
M6
10
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49267617
SPE-M6-12-P
1パック(10個)
M6
12
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49267626
SPE-M6-15-P
1パック(10個)
M6
15
¥
2,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
49267662
SPE-M8-15-P
1パック(5個)
M8
15
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49267671
SPE-M8-20-P
1パック(5個)
M8
20
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49267687
SPE-M8-25-P
1パック(5個)
M8
25
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
49267251
SPE-M2.6-6-P
1パック(20個)
M2.6
6
¥
780
取扱い終了
49267294
SPE-M2-4-P
1パック(20個)
M2
4
¥
780
取扱い終了
返品不可
49267337
SPE-M3-10-P
1パック(20個)
M3
10
¥
860
取扱い終了
49267346
SPE-M3-12-P
1パック(20個)
M3
12
¥
1,040
取扱い終了
返品不可
49267373
SPE-M3-20-P
1パック(20個)
M3
20
¥
2,180
取扱い終了
返品不可
49267382
SPE-M3-25-P
1パック(20個)
M3
25
¥
2,520
取扱い終了
返品不可
49267407
SPE-M3-6-P
1パック(20個)
M3
6
¥
860
取扱い終了
49267434
SPE-M4-12-P
1パック(20個)
M4
12
オープン
取扱い終了
返品不可
49267461
SPE-M4-20-P
1パック(20個)
M4
20
¥
1,880
取扱い終了
返品不可
49267486
SPE-M4-30-P
1パック(20個)
M4
30
¥
2,380
取扱い終了
49267504
SPE-M4-8-P
1パック(20個)
M4
8
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
49267513
SPE-M5-10-P
1パック(10個)
M5
10
¥
1,260
取扱い終了
返品不可
49267531
SPE-M5-15-P
1パック(10個)
M5
15
¥
1,470
取扱い終了
返品不可
49267547
SPE-M5-16-P
1パック(10個)
M5
16
¥
1,470
取扱い終了
返品不可
49267556
SPE-M5-20-P
1パック(10個)
M5
20
¥
1,470
取扱い終了
返品不可
49267635
SPE-M6-20-P
1パック(10個)
M6
20
¥
2,690
取扱い終了
返品不可
49267644
SPE-M6-25-P
1パック(10個)
M6
25
¥
3,360
取扱い終了
返品不可
49267653
SPE-M6-30-P
1パック(10個)
M6
30
¥
3,940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください