NBK(鍋屋バイテック会社)
SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ)
材質
PPS
穴の形状
十字穴
頭部形状
皿
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49270173
SPS-M3-10-F
1パック(20個)
M3
0.11
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270182
SPS-M3-12-F
1パック(20個)
M3
0.13
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49270191
SPS-M3-15-F
1パック(20個)
M3
0.16
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270207
SPS-M3-6-F
1パック(20個)
M3
0.08
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270216
SPS-M3-8-F
1パック(20個)
M3
0.1
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49270225
SPS-M4-10-F
1パック(20個)
M4
0.22
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49270234
SPS-M4-12-F
1パック(20個)
M4
0.26
¥
1,040
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49270243
SPS-M4-15-F
1パック(20個)
M4
0.32
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49270252
SPS-M4-8-F
1パック(20個)
M4
0.18
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49270261
SPS-M5-10-F
1パック(10個)
M5
0.36
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270277
SPS-M5-12-F
1パック(10個)
M5
0.42
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270286
SPS-M5-15-F
1パック(10個)
M5
0.52
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49270295
SPS-M5-20-F
1パック(10個)
M5
0.67
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49270304
SPS-M6-10-F
1パック(10個)
M6
0.52
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49270313
SPS-M6-12-F
1パック(10個)
M6
0.61
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49270331
SPS-M6-20-F
1パック(10個)
M6
0.99
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
49270322
SPS-M6-15-F
1パック(10個)
M6
0.75
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください