NBK(鍋屋バイテック会社)
カップリング ジョーマックス L-B
種類
ジョータイプ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
250
許容偏心(mm)
0.25
許容偏角(°)
0.5
軸方向変位(mm)
0~+1.1
材質(本体)
鉄系焼結合金
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
外径(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
最大軸穴径(mm)
常用トルク(N・m)
慣性モーメント(kg・m
2
)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49480663
L075-B-15H7-22H7
15
22
75
54.1
43.8
22
21
3.3×10
-3
3321
360
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49480681
L095-B-20H7-28H7
20
28
95
63.8
79.2
28
37.3
8.2×10
-3
5321
570
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49480706
L095-B-24H7-28H7
24
28
95
63.8
79.2
28
37.3
8.2×10
-3
5321
570
¥
21,400
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49480672
L095-B-20H7-28G7
20
28
95
63.8
79.2
28
37.3
8.2×10
-3
5321
570
¥
3,340
取扱い終了
返品不可
49480697
L095-B-24H7-28G7
24
28
95
63.8
79.2
28
37.3
8.2×10
-3
5321
570
¥
3,340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください