NBK(鍋屋バイテック会社)
カップリング ジョーマックス L-U
種類
ジョータイプ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3600
許容偏心(mm)
0.38
許容偏角(°)
1
軸方向変位(mm)
0~+1.1
材質(本体)
鉄系焼結合金
内容量
1個
全9種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
選択してください
14
15
19
20
24
軸穴径D2(Φmm)
選択してください
17
18
19
22
24
25
28
外径(Φmm)
75
90
95
全長W(mm)
54.1
54.6
63.8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
外径(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
最大軸穴径(mm)
常用トルク(N・m)
慣性モーメント(kg・m
2
)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49480803
L075-U-14H7-17H7
14
17
75
54.1
26.3
22
12.6
1.1×10
-4
881
360
¥
8,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49480812
L075-U-14H7-18H7
14
18
75
54.1
26.3
22
12.6
1.1×10
-4
881
360
¥
8,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49480821
L075-U-14H7-19H7
14
19
75
54.1
26.3
22
12.6
1.1×10
-4
881
360
¥
8,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49480837
L075-U-15H7-22H7
15
22
75
54.1
26.3
22
12.6
1.1×10
-4
881
360
¥
8,360
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49480882
L095-U-24H7-28H7
24
28
95
63.8
41.7
28
19.7
2.6×10
-4
1267
570
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49480846
L090-U-19G7-24G7
19
24
90
54.6
31.4
25
14.7
2.2×10
-4
1267
520
¥
2,830
取扱い終了
返品不可
49480855
L090-U-19G7-24H7
19
24
90
54.6
31.4
25
14.7
2.2×10
-4
1267
520
¥
2,830
取扱い終了
返品不可
49480864
L090-U-19G7-25H7
19
25
90
54.6
31.4
25
14.7
2.2×10
-4
1267
520
¥
2,830
取扱い終了
返品不可
49480873
L095-U-20H7-28G7
20
28
95
63.8
41.7
28
19.7
2.6×10
-4
1267
570
¥
2,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください