曜日別特売

AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形)

AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形) - NB(日本ベアリング)AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形) - NB(日本ベアリング)AK-R スライドロータリーブッシュ(コンパクトブロック形) - NB(日本ベアリング)
材質スチールシールシールなし内容量1個
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d(mm)
形状
軸径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法f(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
形状
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49068695AK10R13326391527M6M52689.5196スライドユニット10
14,070
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
49068704AK10RW13326685036M6M52689.5196スライドユニットロングタイプ10
26,720
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
49068713AK12R14346401527M6M52889.5206スライドユニット12
15,040
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
49068722AK12RW14346705036M6M52889.5206スライドユニットロングタイプ12
28,340
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
49068731AK13R15437421628M6M630913.5257スライドユニット13
16,410
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
49068747AK13RW15437745542M6M630913.5257スライドユニットロングタイプ13
30,290
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
49068756AK16R18497471832M6M636913277スライドユニット16
18,050
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
49068765AK16RW18497846552M6M636913277スライドユニットロングタイプ16
34,650
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
49068774AK20R21548521836M8M8421115318スライドユニット20
21,670
19,980
21,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
49068783AK20RW21548947058M8M8421115318スライドユニットロングタイプ20
40,440
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
49068792AK25R266510692242M10M10521417379スライドユニット25
27,310
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
49068801AK25RW26651012810080M10M10521417379スライドユニットロングタイプ25
50,950
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
49068817AK30R297110742244M10M10581417.5409スライドユニット30
33,550
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
49068826AK30RW29711013811090M10M10581417.5409スライドユニットロングタイプ30
64,240
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
49068835AK6R822527918M4M41668145スライドユニット6
12,280
10,980
12,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
49068844AK6RW8225463020M4M41668145スライドユニットロングタイプ6
23,090
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
49068853AK8R10265321020M5M42068.5165スライドユニット8
13,120
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
49068862AK8RW10265564230M5M42068.5165スライドユニットロングタイプ8
24,560
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする