SEBS-7B ミニチュアスライドガイド

SEBS-7B ミニチュアスライドガイド NB(日本ベアリング)

サイズ7 材質(本体)ステンレス 内容量1個
お気に入りに追加
182件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法S1(mm)
寸法W(mm)
寸法b(mm)
寸法f(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49188851 SEBS7B1-100 17 7 4.7 100 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49188867 SEBS7B1-130 17 7 4.7 130 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49188876 SEBS7B1-160 17 7 4.7 160 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49188885 SEBS7B1-190 17 7 4.7 190 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49188894 SEBS7B1-220 17 7 4.7 220 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49188903 SEBS7B1-250 17 7 4.7 250 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49188912 SEBS7B1-280 17 7 4.7 280 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49188921 SEBS7B1-310 17 7 4.7 310 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49188937 SEBS7B1-40 17 7 4.7 40 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49188946 SEBS7B1-55 17 7 4.7 55 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49188955 SEBS7B1-70 17 7 4.7 70 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49188964 SEBS7B1-85 17 7 4.7 85 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49188973 SEBS7B2-100 17 7 4.7 100 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49188982 SEBS7B2-130 17 7 4.7 130 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49188991 SEBS7B2-160 17 7 4.7 160 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189007 SEBS7B2-190 17 7 4.7 190 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189016 SEBS7B2-220 17 7 4.7 220 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189025 SEBS7B2-250 17 7 4.7 250 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189034 SEBS7B2-280 17 7 4.7 280 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189043 SEBS7B2-310 17 7 4.7 310 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189052 SEBS7B2-40 17 7 4.7 40 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189061 SEBS7B2-55 17 7 4.7 55 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189077 SEBS7B2-70 17 7 4.7 70 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189086 SEBS7B2-85 17 7 4.7 85 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189095 SEBS7BM1-100 17 7 4.7 100 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189104 SEBS7BM1-130 17 7 4.7 130 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189113 SEBS7BM1-160 17 7 4.7 160 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189122 SEBS7BM1-190 17 7 4.7 190 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189131 SEBS7BM1-220 17 7 4.7 220 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189147 SEBS7BM1-250 17 7 4.7 250 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189156 SEBS7BM1-280 17 7 4.7 280 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189165 SEBS7BM1-310 17 7 4.7 310 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189174 SEBS7BM1-40 17 7 4.7 40 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189183 SEBS7BM1-55 17 7 4.7 55 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189192 SEBS7BM1-70 17 7 4.7 70 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189201 SEBS7BM1-85 17 7 4.7 85 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189217 SEBS7BM2-100 17 7 4.7 100 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189226 SEBS7BM2-130 17 7 4.7 130 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189235 SEBS7BM2-160 17 7 4.7 160 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189244 SEBS7BM2-190 17 7 4.7 190 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189253 SEBS7BM2-220 17 7 4.7 220 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189262 SEBS7BM2-250 17 7 4.7 250 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189271 SEBS7BM2-280 17 7 4.7 280 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189287 SEBS7BM2-310 17 7 4.7 310 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189296 SEBS7BM2-55 17 7 4.7 55 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189305 SEBS7BM2-70 17 7 4.7 70 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189314 SEBS7BM2-85 17 7 4.7 85 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189323 SEBS7BMUU1-100 17 7 4.7 100 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189332 SEBS7BMUU1-130 17 7 4.7 130 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
49189341 SEBS7BMUU1-160 17 7 4.7 160 22.2 23 12.8 5 15 12 8 M2 5 6.5 2.5 8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする