曜日別特売

標準形リミットスイッチ K244

標準形リミットスイッチ K244 - 富士電機標準形リミットスイッチ K244 - 富士電機標準形リミットスイッチ K244 - 富士電機標準形リミットスイッチ K244 - 富士電機標準形リミットスイッチ K244 - 富士電機標準形リミットスイッチ K244 - 富士電機標準形リミットスイッチ K244 - 富士電機標準形リミットスイッチ K244 - 富士電機
(5件のレビュー)

連続使用3000回/時で機械的寿命1000万回以上です。

許容電流(A)10(連続)耐電圧AC2500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-5~60耐衝撃(m/s2)200耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間)開閉頻度(回/時)連続使用3000機械的寿命1000万回以上耐電圧(V/min)AC2500定格投入電流(A)50使用周囲湿度(%RH)85以下内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
保護構造
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50212574K244G-21a1b金属ケースカバー付26--
6,580
4,398
4,838(税込)
当日出荷
50212583K244G-2/22a2b金属ケースカバー付26--
13,200
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212592K244G-2/2U2a2b金属ケースカバー付26--
14,200
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212601K244G-2S1a1b金属ケースカバー付24--
7,610
5,598
6,158(税込)
71日以内出荷
返品不可
50212617K244G-2S/2S2a2b金属ケースカバー付24--
15,200
9,998
10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
50212626K244G-2U1a1b金属ケースカバー付26--
7,610
5,598
6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212635K244G-2U/2U2a2b金属ケースカバー付26--
15,200
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212644K244G-2V1a1b金属ケースカバー付26--
7,610
5,598
6,158(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212653K244G-2V/2V2a2b金属ケースカバー付26--
15,200
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212662K244GO-2S1a1bオイルタイト形---
9,700
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212671K244GO-2S/2S2a2bオイルタイト形---
19,400
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212687K244GOR-2S1a1bオイルタイト形---
10,400
6,998
7,698(税込)
51日以内出荷
返品不可
50212696K244GOR-2S/2S2a2bオイルタイト形---
20,000
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
50212723K244GORF-2S1a1bオイルタイト形---
10,400
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212732K244GORL-2S1a1bオイルタイト形---
10,400
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
50212741K244GR-21a1b金属ケースカバー付55--
7,290
5,798
6,378(税込)
当日出荷
50212757K244GR-2/22a2b金属ケースカバー付55--
13,900
8,798
9,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
50212766K244GR-2/2U2a2b金属ケースカバー付55--
14,900
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212775K244GR-2S1a1b金属ケースカバー付55--
8,290
5,798
6,378(税込)
当日出荷
50212784K244GR-2S/2S2a2b金属ケースカバー付55--
15,900
9,998
10,998(税込)
51日以内出荷
返品不可
50212793K244GR-2U1a1b金属ケースカバー付55--
8,290
5,798
6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212802K244GR-2U/2U2a2b金属ケースカバー付55--
15,900
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212811K244GR-2V1a1b金属ケースカバー付57--
9,020
5,798
6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212881K244GRF-21a1b金属ケースカバー付---
7,290
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
50212897K244GRF-2S1a1b金属ケースカバー付---
8,290
5,798
6,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
50212906K244GRF-2U1a1b金属ケースカバー付---
8,290
5,798
6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212915K244GRF-2V1a1b金属ケースカバー付---
9,020
5,798
6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212924K244GRF-2V/2V2a2b金属ケースカバー付---
16,700
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212933K244GRL-21a1b金属ケースカバー付---
7,290
5,798
6,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
50212942K244GRL-2S1a1b金属ケースカバー付---
8,290
5,798
6,378(税込)
51日以内出荷
返品不可
50212951K244GRL-2U1a1b金属ケースカバー付---
8,290
5,798
6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212967K244GRL-2V1a1b金属ケースカバー付---
9,020
5,798
6,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
50212985K244GW-2S1a1bウォータタイト形---
9,700
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
50212994K244GW-2S/2S2a2bウォータタイト形---
19,400
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
50213003K244GWR-2S1a1bウォータタイト形---
11,800
8,798
9,678(税込)
71日以内出荷
返品不可
50213012K244GWR-2S/2S2a2bウォータタイト形---
21,500
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
50213046K244GWRF-2S1a1bウォータタイト形---
11,800
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
50213055K244GWRL-2S1a1bウォータタイト形---
11,800
8,798
9,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
50213064K244XP-21a1bプラスチックカバー付211.56.5
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
50213073K244XP-2S1a1bプラスチックカバー付191.51.4
4,290
2,898
3,188(税込)
当日出荷
50213082K244XP-2U1a1bプラスチックカバー付211.56
4,290
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
50213091K244XP-2V1a1bプラスチックカバー付2118.5
4,290
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50212775
2021-06-21
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

糸の巻取機で使用しています。問題なく使用できています。

対象商品 : 50212741
2021-04-07
用途: 機械を設置して、使用する時
小島技工所建設業・工事業

箱がしっかりしていて耐久性に優れていると思われますが、もう少しコンパクトになるということないですね。

対象商品 : 50213064
2018-12-16
用途: 機械のフートスイッチ
佐藤

プレス機械のフートスイッチ不調にて プレス機メーカーに問い合わせたら
フートスイッチアッセンブリー交換と言われた
モノタロウでこの部品を見つけ交換したら快調に作動しています

3が参考にしています
対象商品 : 50213073
2018-05-11
用途: 真空成型の製品の抜き作業で油圧プレス機を使用するがそのフットスイッチの替えに使用する
有限会社松田商店

この部品はカバーナシの部品のみなのでわかりにくく種類が多いのでカバー付きの機種名も明記して欲しい

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 50213064
2017-04-29
用途: フットスイッチの修理
製造業

フットスイッチの修理に使用しました。問題なく使えます。
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
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする