リミットスイッチ ローラプランジャ

リミットスイッチ ローラプランジャ 富士電機

保護構造IP67(IEC 規格) アクチュエータの種類ローラプランジャ形 耐電圧端子間:1000V・各端子と非充電金属部間:2000V 絶縁抵抗(MΩ)非連続端子間、および各端子と非充電金属部間100以上(DC500V メガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+80 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性10万回以上(スナップアクション:5A AC125V抵抗負荷) 耐衝撃(m/s2)300 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(3方向 各2時間) 接点部スナップアクション形 使用周囲湿度(%RH)95以下 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格通電電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50025193 AL-SP21 5
5,550
3,898
4,288 (税込)
3日以内出荷

返品不可
50024974 AL1-SP21 5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50025202 AL-SP21UL -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする