富士電機
充電部保護カバー
種類
関連商品
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50304502
SZ-N4RJ
-
-
-
可逆形電磁接触器:SC-N4RM、SC-N5RM
¥
3,910
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50304615
SZ-N6RJ
-
-
-
可逆形電磁接触器:SC-N6RM
¥
4,310
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50304676
SZ-N7RJ
-
-
-
可逆形電磁接触器:SC-N7RM
¥
4,310
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50304755
SZ-N8RJ
-
-
-
可逆形電磁接触器:SC-N8RM
¥
5,480
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50305245
SZ-WN10RJ
347
291
74
可逆形電磁開閉器:SW-N10RM
¥
6,620
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50305272
SZ-WN11RJ
423
328
81
可逆形電磁開閉器:SW-N11RM、SW-N12RM
¥
8,840
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50305324
SZ-WN4RJ
254
204
52
可逆形電磁開閉器:SW-N4RM、SW-N5RM
¥
4,430
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50305351
SZ-WN6RJ
281
229
55
可逆形電磁開閉器:SW-N6RM
¥
4,890
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50305385
SZ-WN7RJ
300
258
57
可逆形電磁開閉器:SW-N7RM
¥
4,890
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50305412
SZ-WN8RJ
347
291
74
可逆形電磁開閉器:SW-N8RM
¥
6,170
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください