ELPA (朝日電器) シーリングバー1M シーリングバー1M 商品レビューを投稿する 美しいインテリアを演出する業務用プロシステムが家庭でも楽しめます。インテリア演出以外にも利便性の高い照明器具として実用的なライティングに最適。 天井から吊るしたり固定したりする照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。 シーリングタイプで天井に取り付けます。 ブレーカー付きですので、定格容量(500W)を超えると自動的に給電が止まります。 クルッと回してカチッとつけられます。 レール上を自由に移動できます。 1つのレールにたくさん付けられます。 付属品 木ネジ4本、ネジ2本(埋込ローゼット用) 材質 鉄 本体寸法(mm) 1000×33×56 本体質量(g) 約860 寸法(Φmm) シーリング部/約138 レール寸法 100cm(レール部92cm) 定格容量(W) 500まで 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 LRC-SL100B(IV) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 48828281 LRC-SL100B(IV) オープン ¥6,990 1 ¥6,990 ¥7,689 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料ライティングレールレール この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 100Vダクト本体 パナソニック(Panasonic) 税込¥2,079〜 ¥1,890〜 (13) 2. リモコンシーリングバー60CM ELPA (朝日電器) 税込¥7,359 ¥6,690 (0) 3. リモコン付ライティングバー ELPA (朝日電器) 税込¥5,489〜 ¥4,990〜 (5) 4. ライティングレール(直付用) 東芝ライテック 税込¥1,529〜 ¥1,390〜 (5) 5. 簡易取付式ダクトレール DAIKO(大光電機) 税込¥9,779〜 ¥8,890〜 (0) 6. リーラーコンセント(2コ用) パナソニック(Panasonic) 税込¥5,819〜 ¥5,290〜 (1) 7. 100Vダクト接続用部品フィードインキャップ パナソニック(Panasonic) 税込¥1,099〜 ¥999〜 (7) 8. ライティング ELPA (朝日電器) 税込¥2,849〜 ¥2,590〜 (1) 9. シーリングバー60CM ELPA (朝日電器) 税込¥5,269 ¥4,790 (0) 10. スポットライト ELPA (朝日電器) 税込¥879 ¥799 (13) 11. ライティングバー用ライト ELPA (朝日電器) 税込¥989〜 ¥899〜 (3) 12. 接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック 税込¥1,749〜 ¥1,590〜 (2) 13. フィードインキャップ 東芝ライテック 税込¥879 ¥799 (1) 14. ファクトライン20本体 パナソニック(Panasonic) 税込¥2,959〜 ¥2,690〜 (0) 15. エンドキャップ パナソニック(Panasonic) 税込¥263 ¥239 (7) 16. LEDスポットライト(ランプ別売) パナソニック(Panasonic) 税込¥3,949 ¥3,590 (1) 17. 引掛シーリングボディ(ライティングレール用) 東芝ライテック 税込¥582 ¥529 (2) 18. ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工 税込¥1,749〜 ¥1,590〜 (6) 19. CBHシーリングバーHタイプ重量用 友屋 税込¥1,309〜 ¥1,190〜 (1) 20. アース付100Vダクト本体 パナソニック(Panasonic) 税込¥2,189 ¥1,990 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。