シーリングバー60CM
天井から吊るしたり固定したりする照明器具への配線を目的とした天井取り付け専用器具です。
天井への穴あけ等の工事が不要で工具も不要ですので誰でも簡単に取り付けできます。
スライド機溝付きで、取り付け後に150mmスライドが可能です。また角度も45°調整できます。
全長(mm)625
付属品取付プレート(開封時は本体に付属)、電源アダプター
材質鉄
質量(kg)約1
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)4(片側のみの場合2まで)
定格電流(A)5
内容量1台
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04