アイリスオーヤマ
高天井用LEDランプ(水銀灯代替)
水銀灯に代わる高天井用LEDランプです。水銀灯と比べ瞬時点灯が可能、また長寿命なため球の交換の手間を大幅に減らせます。工場・ホール・体育館などの天井に最適な高天井用タイプです。
定格電圧(V)
100~242
口金
E39
動作環境
-40~40℃
光源色
昼白色相当
電球の種類
水銀ランプ
内容量
1個
注意
※取り付けには別途工事が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49015197
LDR165N-E39/120-L
406-8289
241
2.8
165
180
¥
65,000
取扱い終了
49015206
LDR210N-E39/120-HE
406-8297
261
4.5
210
240
¥
114,000
取扱い終了
49015215
LDR265N-E39/120-L
406-8301
261
4.5
265
240
¥
91,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください