小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2020-05-22
- 用途:
- 加湿、微細塵大作戦
虫の相談所 夢志 様
霧化状態も専門メーカーの物だけに水滴のぼたおちが無くキレイな噴霧です、液体の吸い上げも良く文句無いです。
- 対象商品:
- 48860917
2018-12-20
- 用途:
- 製造工程での加湿
その他業種
微細ミストを発生させるため床や製品が塗れず、それでいて加湿能力バツグンです。
3個のノズルを使用し、エア圧0.8Kg/fで稼働させると約4時間ほどで20Lのポリタンが空になります。
工場全体の加湿を行うのは費用的にも難しいですが、スポット的に加湿するには最適です。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 48860917
2017-08-09
- 用途:
- 粉塵爆発対策として
製造業
粉塵爆発抑制用に発塵箇所に微細ミストを噴霧して使用しております。空間を適度に湿らし、床や製品が濡れることもありませんので重宝します。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 48860917
2015-08-29
- 用途:
- 作業の暑さ対策
仕事の作業工程で周りの温度がかなり高くなりやす。
その緩和で購入しました。
自分で作らなけれはわなりませんが、思ったより安く出来、暑さ対策でも活躍しております。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 48860917
2017-07-28
- 用途:
- 工場の冷却ミストとして
ソノダ企画 様
スイデンの工場扇に取り付けました。温度が2度ほど下がりました
付属の吸い上げホースが短く、6mmのウレタンエアーチューブを使用しました。他、必要部品として,M5、6mm継手、6mmエアー絞り弁、エアーチューブ、カプラ、等です、圧力計はコストの為省きました
3人が参考にしています