乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用)

乾湿両用掃除機(乾式・湿式兼用) アマノ

液体もしくはゴミの吸引ができます。(液体の吸引場合はスポンジフィルターをゴミ吸引時は筒型成形フィルターを装着)排水用にドレンホースを搭載しています。バケットには腐食・衝撃に強いポリプロピレン樹脂を採用しています。コード、パイプ収納スペースを搭載しています。工場や、清掃現場でのゴミの吸引、回収。汚水の吸引、回収が行えます。大型タイヤで安定感が有り段差の上がり下りもラクにできます。

用途ゴミの吸引、回収。汚水の吸引、回収。 集塵容量(L)48 質量(kg)11 仕様乾湿両用 トラスコ品番412-9750 幅(mm)390 高さ(mm)770 奥行(mm)485 電源単相100V 消費電力1150W 騒音値(dB)72 ホース径(Φmm)35 最大風量(m3/min)2.2 電源コード7.5m 吸水量(L)35 最大真空圧(kPa)17.4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48857977 NT48
66,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする