BSテクノディスクZ コニカルタイプ

BSテクノディスクZ コニカルタイプ イチグチ

ディスクに使いやすい角度をつけています。広範囲に当たります。

用途塗料はがし、サビ落とし、ステンレス、金属の研削。 外径(Φmm)100 砥粒ジルコニア砥材 材質ジルコニア砥材 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s)69(4100m/min) 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
羽根の長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48904222 60121 20 40
900
 
 
取扱い終了
48904231 60122 15 60
900
 
 
取扱い終了
48904247 60123 15 80
900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48904222 60121 02782482 CON10015-Z-40 CON10015-Z-40 テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチ 02782482 テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチ 1セット(10枚) 7,698 税込8,468 品番が変更になりました
48904231 60122 02782491 CON10015-Z-60 CON10015-Z-60 テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチ 02782491 テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチ 1セット(10枚) 7,998 税込8,798 1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48904247 60123 02782507 CON10015-Z-80 CON10015-Z-80 テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチ 02782507 テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチ 1セット(10枚) 7,998 税込8,798 1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする