カップホイル

カップホイル イチグチ

フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。

用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さな傷取り。 材質アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1パック(5個)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。保護メガネをご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48905342 CF-3025-100 100 30 6 25 鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
6,750
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷
48905351 CF-3025-120 120 30 6 25 鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
6,750
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
48905367 CF-3025-60 60 30 6 25 鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
6,750
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
48905376 CF-3025-80 80 30 6 25 鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
6,750
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
48905385 CF-4030-100 100 40 6 30 鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
7,000
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
48905394 CF-4030-60 60 40 6 30 鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
7,000
5,398
5,938 (税込)
翌々日出荷

返品不可
48905403 CF-4030-80 80 40 6 30 鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
7,000
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
48905412 CF-6040-100 100 60 6 40 鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
11,250
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷

返品不可
48905421 CF-6040-120 120 60 6 40 鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
11,250
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷

返品不可
48905437 CF-6040-60 60 60 6 40 鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
11,250
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする