オカモト[安全靴・作業靴]
ニトリルディスポグリップロング
(1件のレビュー)
特殊加工によるグリップ加工を施しています。
ムダなく使える左右兼用タイプです。
超純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途
製薬工場・半導体デバイス前処理工程
材質
ニトリルブタジエンラバー(NBR)
色
ホワイト
入数(枚)
100
仕様
クリーンパック
全長(cm)
29
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48943273
GT1582
L
29
(指先)0.17、(掌部)0.15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
48943307
GT1582
S
29
0.15
オープン
取扱い終了
48943291
GT1582
M
29
0.15
オープン
取扱い終了
48943282
GT1582
LL
29
0.15
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください