曜日別特売

チップ WNEU-GL

チップ WNEU-GL - 京セラ
形状六角形80°切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状一部円筒穴両面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1パック(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48897624WNEU080608EN-GL PR1510651-5436PR1510
22,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
48897633WNEU080608EN-GL PR1525651-5444PR1525
22,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする