三京ダイヤモンド工業
ラインカットV
ねじ込み式で工具への装着が簡単で切断ブレも減少します。小径なので複雑なクラックに沿って溝切り可能です。
用途
コンクリート、モルタルなどの目地入れ加工。コンクリート、モルタルのひび割れ補修の下溝加工。
外径(Φmm)
90
刃厚(mm)
10
穴径
10M
仕様
乾式
トラスコ品番
409-5162
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
質量(g)
290
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
溝幅(mm)
10
適合材
コンクリート、モルタルなど
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ高さ(mm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49001766
V-90NS
¥
23,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください