信越化学工業
シリコーン(高温用)
高温用シリコーンオイルです。
用途
開放系熱媒オイルに適しています。
粘度(C/S)
400
材質
メチルフェニルシリコーンオイル
トラスコ品番
423-7609
質量(kg)
1.1
色
透明
容量(kg)
1
容器
缶
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1kg
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度(C/S)
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48901745
KF54-1
400
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください