エポキシ系接着剤 EP007
エポキシ樹脂系ではく離接着性、耐熱性に優れたタイプです。
用途金属、ガラス、硬質プラスチックなどの接着。電機・電子部品の接着建築関係部材の接着
質量(g)620
タイプ低粘度
粘度(Pa・s)主剤:12、硬化剤:40※参考値
仕様2液混合型
体積抵抗率(Ωcm)1.8×1015
可使時間(分)60以内
密度(g/cm3)主剤:1.17、硬化剤:0.98
質量混合比1:1(主剤:硬化剤)
完全硬化時間12時間
引張剪断強度(N/mm2)22
T型剥離強度(N/mm)2.2
線膨張係数9.7×10-5
吸水率(%)0.7
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.5L
特性耐熱性
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)78
ガラス転移点(℃)56
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
内容量1缶(500g)
接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 48856114
2017-03-29
- 用途:
- 木材、金属の接着
データを見ると消費期限が1年とあるが、届いたものは8ヶ月経ったもので、すぐに使い切る場合は良いが、少しずつ使う私にはもう少し新しい方が良かったと思う。ただ、納期の短さを考えると致し方ないところか。
接着性能に関しては申し分ない。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 48856114
2014-03-14
- 用途:
- 試作電極の芯線固定に使用
短納期であった事に評価します。
EP008と同時の購入であり、EP007とEP008の両方を同時に変える通販サイトは無く手間が省け助かりました。
今回、缶入りだったのですが、今後のことを考えると少数のチューブ入りもあるとありがたい。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04