ドンキーカート 300番用ブレーキ固定車輪付

ドンキーカート 300番用ブレーキ固定車輪付 TRUSCO

オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。

仕様固定キャスターをロックします トラスコ品番414-5283 適合機種301N、302N、303N、304N、305N、307N、307NW、308N、310N、315N 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR) 質量(kg)5.2 タイプピン式ロックタイプ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48940604 300NKB
21,100
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする