刈払機用チップソー 山林下刈り兼用

刈払機用チップソー 山林下刈り兼用 TRUSCO
(1件のレビュー)

山林下刈りに最適な硬くて粘りのあるチップを採用しています。大型R型チップは切れ味に優れ、耐久性があります。チップはダブル埋込で欠けが少なく安全性に優れています。メッシュ基板により軽量で疲れにくく作業効率が上がります。

用途山林下刈り、一般草刈り用。 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)25.4 材質刃部:超硬チップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 JIS規格JIS B 9212 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48936596 TK-SR230N 230
5,090
 
 
取扱い終了
48936605 TK-SR255N 255
5,090
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48936605
2016-09-29
用途:
草刈り作業
建設業・工事業

使用当初の切れ味は素晴らしかったが、石などに当たった場合チップおよびチップの土台が飛んでしまう箇所が目立った。チップ取り付け方法及び土台の材質の改良が必要と思える。価格に見合う耐久性が欠けると思える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする