HGソーラーLED工事灯

HGソーラーLED工事灯 TRUSCO
(6件のレビュー)

ソーラーパネル仕様のミニタイプです。
夜間自動点灯します。
蓄電池内蔵タイプです。

仕様
高輝度発光ダイオード
防雨構造
用途工事灯に。 連続点灯時間90時間(満充電時) 材質本体下部ポリエチレン(PE)、本体上部ポリカーボネート 幅(mm)82 高さ(mm)153 質量(g)200 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48935047 TRC-260B 青×6個
5,150
 
 
取扱い終了
48935056 TRC-260GN 緑×6個
5,150
 
 
取扱い終了
48935065 TRC-260R 赤×6個
5,150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48935056
2021-01-13
用途:
危険箇所表示
建設業・工事業

フラッシュがまぶしくて気になる。逆に灯りとしてはやや暗い感じがする。

1人が参考にしています
対象商品:
48935065
2018-12-18
用途:
車庫出入り口の注意喚起

夜になると思った以上に明るく目立つ光を放ちます。パイロンに装着用ですがいろいろ工夫次第で使用出来ると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48935047
2018-12-25
用途:
店舗視認性向上の為にガードレールに設置
ユニオン石油株式会社 様 (サービス業)

同時期に他類似商品も複数購入・・・しかし、この製品の現在点灯不良。類似商品内で一番高額にも関わらず、一番最初に点灯不良とは非常に残念!当商品は二度と購入しない!!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
48935065
2017-12-11
用途:
目印に使ってます。
農・林・水産業

このたび製品のバッテリーが弱くなり買い替えました。
使用して感じたのが外見がまだしっかりしてるのに使用できなくなるのが
もったいないです。
中のバッテリーだけの交換ができれば長く使用できるので節約できると思います。
そこを改良して欲しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
48935047
2015-04-20
用途:
駐車場ポスト製品への組み込み
日本サンライズ株式会社 様

フリッカーにて使用してます。製品全体的にしっかりできていると感じます。光量の多い(もう少し光の強い)タイプがあっても良いかも。

対象商品:
48935056
2015-02-09
用途:
既成品の改良型制作に伴い利用
日本サンライズ株式会社 様

既製品への組み込み相性も良く、回転灯ではなく、フリッカー にての使用にしました。
フリッカーのほうが目立ち、注意喚起には良いです。製品納入先の意見はまだ聞いていません。
ですが希望の商品は出来ました。
太陽光パネルとライトの間隔がもう50mm弱あれば、この部分で工事灯を支えているので、製品デザインも良かったかも。

この製品のランプ2段型希望
パネル 80mm ランプ 150mm ランプ みたいな。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ランプ2段型の商品につきましては現在取扱がございません。ご要望にお答えできず申し訳ございません。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする