クレープマスキングテープ331H

クレープマスキングテープ331H ニチバン
(1件のレビュー)

強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。

用途車輌・工業耐熱マスキング用など。 クリーム テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.17 材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系 連続使用温度(℃)120(30分) 粘着力(N/10mm)3.89 引張強度(N/10mm)45.8 芯径(inch)3
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48903827 331H-12 1袋(20巻) 12
オープン
 
 
取扱い終了
48903836 331H-19 1袋(10巻) 19
オープン
 
 
取扱い終了
48903845 331H-25 1袋(10巻) 25
オープン
 
 
取扱い終了
48903854 331H-30 1袋(6巻) 30
オープン
 
 
取扱い終了
48903863 331H-38 1袋(5巻) 38
オープン
 
 
取扱い終了
48903872 331H-50 1袋(5巻) 50
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48903872
2019-08-21
用途:
型枠加工時に使用
株式会社ダイイチ 様 (製造業)

テープ切断時、切り口がきれいに切れるといいね。
うまく切れない!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする