高圧ラインチェック弁

高圧ラインチェック弁 - 日本精器高圧ラインチェック弁 - 日本精器高圧ラインチェック弁 - 日本精器高圧ラインチェック弁 - 日本精器

圧力5MPaまで使用できます。パッキンはフッ素ゴムを使用しています。エアの逆流を防ぎます。

ポート数2使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~120内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48888427BN-9L21H-10-CFB-V18
5,930
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
48888436BN-9L21H-15-CFB-V27
8,470
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48888445BN-9L21H-20-CFB-V55
13,560
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48888454BN-9L21H-25-CFB-V118
16,820
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
48888463BN-9L21H-8-CFB-V10
5,690
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする