JST(日本圧着端子製造)
HLコネクタ用ハウジング リセプタクル
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途
中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
材質
ナイロン66(UL94V-0)
寸法A(mm)
24.1
寸法C(mm)
2.5
定格電圧
MAX300V
使用温度範囲
-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗
1000MΩ以上
耐電圧
AC1500V/1分間
寸法E(mm)
3
定格電流(A)
(最大)7
適合電線
AWG#22~#18、0.3~0.75mm
2
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
極数
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49019835
HLR-02V
1袋(100個)
115
2
9.16
6.1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
49019844
HLR-03V
1袋(100個)
148
3
13.12
6.1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
49019853
HLR-04V
1袋(100個)
179
4
9.16
11.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49019862
HLR-08V
1袋(100個)
289
8
17.08
11.7
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49019871
HLR-12V
1袋(100個)
396
12
25
11.7
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31364577
HLR-02V
1セット(10個)
115
2
9.16
6.1
オープン
取扱い終了
31364586
HLR-03V
1セット(10個)
148
3
13.12
6.1
オープン
取扱い終了
31364595
HLR-04V
1セット(10個)
179
4
9.16
11.7
オープン
取扱い終了
31364604
HLR-08V
1セット(10個)
289
8
17.08
11.7
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください