クリーンウォーカーイージー CW-900EZ
両面繰り返し使用できます。フィルムはがし不要の粘着マットです。水洗い&乾燥で粘着が復元します。厚み3mmでドアの開閉を妨げません。ゲルの間に不織布を挿み、3mmの厚みでも高強度で破れにくくなっています。水洗い後に吊るして乾かせるフック穴付きです。別売りでトレーがあります。
仕様
フック穴付
表裏の判別表示付
屋内用
用途クリーンルーム、エアーシャワー室の入り口、工場内での靴底ダスト除去に。
材質ポリウレタン/不織布
色藤色
トラスコ品番412-5045
長さ(mm)500
幅(mm)450
厚さ(mm)3
質量(g)1600
内容量1セット(2枚)
表裏の判別表示付
屋内用
注意
※商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください 紫外線が直接当たらない「屋内」で、60℃以上の高温とならない環境でご使用ください 重量物搬送用フォークリフトの清掃には使えません マットをブラシや乾燥したウェスでこすると表面が傷つき粘着力が低下します 砂や金属粉はマット内部に入り込み破損の原因となります 濡れたまま使用しますと転倒や汚れ拡散などの原因となりますのでご注意ください
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22