ミディアムケース

ミディアムケース PELICAN(ペリカン)

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 構造ツインリブ 防塵防水性能IP67 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 防水性IP67 内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49002651 1520BK ウレタンフォーム付 4.24
オープン
 
 
取扱い終了
49002667 1520NFBK ウレタンフォームなし 3.76
オープン
 
 
取扱い終了
49002685 1520OD OD ウレタンフォーム付 4.24
55,520
 
 
取扱い終了
49002676 1520NFOD OD ウレタンフォームなし 3.76
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする