ロングケース
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49003351 | 1720BK | 51504384 | 172000000110 |
![]() |
プロテクターツールケース | PELICAN(ペリカン) | 1個 | ¥79,980 税込¥87,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |