ロングケース
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)968
外寸法・高さ(mm)155
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)406
有効内寸法・奥行(mm)343
有効内寸法・高さ(mm)133
有効内寸法・幅(mm)908
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)968×406×155
内容量1個
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。