LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル
柔軟性があり、はがれに強いタイプです。従来の瞬間接着剤より耐水性(ヨーロッパEN204.D3グレード適合)、耐衝撃性に優れています。
用途硬質プラスチック・木材・合成ゴム・金属・厚紙・陶磁器などの接着に。
仕様ゼリー状
トラスコ品番423-7617
材質主成分:シアノアクリレート系
色透明
質量(g)17
容量(g)4
固着時間(秒)20~60(23℃)
内容量1個
注意
※常時水のかかる場所には使用できません。
瞬間接着剤 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48855353 | LPG-004 | 42270304 | LPG-004 |
![]() |
LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル | LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) | 1本(4g) | ¥439 税込¥483 | 注文コードが変更になりました |