卓上型pHメーター LAQUA

卓上型pHメーター LAQUA HORIBA

モノクロ液晶スタンダードモデルです。

用途種々サンプルのpH(水質)測定に。 測定範囲(pH)0.000~14.000 検出単位(pH)0.001 分解能0.001pH セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本 材質ABS樹脂 幅(mm)170 高さ(mm)73 質量(g)500 奥行(mm)174 測定項目pH、酸化還元電位(mV) 測定方式(pH)ガラス電極法 表示範囲-30.0℃~130.0℃ 内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※標準付属している電極は、pH測定用です。酸化還元電位(ORP)、イオン、電気伝導率を測定する場合は、別途ご購入ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48874244 F-71S
185,000
 
 
取扱い終了
41997184 F-71S(トレサビリティ書類一式付)
214,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする