充電式LEDホームライト
周囲が暗くなると自動点灯します。
コンセントに差すだけの簡単設置、充電しながら足元を照らすライトが点灯します。
停電時は前方のLEDライトが明るく点灯、ホルダーから取り外せば懐中電灯になります。
用途暗い場所の明かりとして停電時の非常灯として
幅(mm)37.5
高さ(mm)95
質量(g)45
奥行(mm)37.5
電源AC100V(50/60 Hz)
使用電球0.1W×3
点灯時間約5時間
定格消費電力(W)0.6
充電時間(時間)12
バッテリー充電式(リチウムイオン)
仕様(切替スイッチ)ON/OFF/AUTO
トラスコ品番397-7340
タイプ充電式
センサー感知方式明暗
感知方式明暗
灯数高輝度白色LED×3灯/アンバー色LED1灯
電球の種類LED
内容量1台
センサーライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 48997855
2021-02-09
- 用途:
- 明かりのない廊下の常備灯
製造業
購入後10か月間くらいは通常通りに使えた。
その後、オレンジ色のライトが暗くなり、点灯しなくなった。
かと思えば、たまに点灯したりする。不定期なので困惑している状態が続いている。
現在、購入後1年半経過。懐中電灯側は普通に使えている。
- 対象商品:
- 48997855
2017-12-20
- 用途:
- 非常灯
製造業
スタンドに立てるだけでコードレス充電できるのが良い。夜は橙色の非常灯にもなり、停電などで充電スタンドの商用電源(AC100V)が切れた時点で懐中電灯として使える。非常に良い。
- 対象商品:
- 48997855
2017-11-10
- 用途:
- 停電時の非常灯、消灯時の足元灯として各工程のコンセントに設置
えびの電子工業株式会社 様
〇 軽量で持ちやすく、暗い設備内の調整等にも使えて、とても便利で重宝しています。さらにコストパフォーマンスも良好です。
〇 改善点は平面設置のコンセントにも対応していると、使用箇所を選ばずに使用箇所がさらに増えると思います。