LEDセンサーライト

LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)
(3件のレビュー)

センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。
センサーモードでは暗い時に人が来ると人感センサーが反応し、自動点灯します。

幅(mm)42 奥行(mm)56 高さ(mm)203 使用電球0.5W×2 質量(g)160(乾電池・脱着式ホルダー除く) トラスコ品番416-7350 タイプ電池式 電源単2電池×3本(別売) 電池寿命(時間)1日10回20秒の点灯で約200日/常時点灯モードで約20時間 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲水平約100°、最大距離約4m 設置方式ネジ取付 感知方式人感+明暗 点灯時間約20秒 電球の種類LED 内容量1台
注意
※防雨型ではありません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48997882 ASL-050
5,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48997882
2021-10-01
用途:
クローゼットに使用
農・林・水産業

早速取付しましたが、凄く明るくて大満足しています。ありがとうございました

対象商品:
48997882
2021-09-30
用途:
クローゼットの灯り
農・林・水産業

早速取り付けました。凄く明るくて大満足です。ありがとうございます。

対象商品:
48997882
2017-06-19
用途:
倉庫内作業用

倉庫内作業、コンテナ内作業時に使用するため購入しました。お手頃なお値段でとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする