曜日別特売

トークナビ2 伸縮スタンドセット

トークナビ2 伸縮スタンドセット - ユニット

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)店舗・事務所等での設置に最適な伸縮スタンド付きです。

用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。材質トークナビ本体:ABS樹脂、伸縮スタンド:スチール・プラスチックトラスコ品番416-8127質量(kg)7.73高さ(mm)(伸縮スタンド)680~1100電源単3電池×4本(別売)寸法(Φmm)(伸縮スタンド)305連続使用時間(時間)約1200録音時間(最大)10秒音量(dB)0~80本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49031717881-90
33,700
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする