ファイバーグラス補強カットオフホイール

ファイバーグラス補強カットオフホイール - DREMEL(ドレメル)
(3件のレビュー)

ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。#402マンドレルを使用してください。

用途切断厚さ(mm)1.1最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
質量(1箱あたり)(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
489994564261箱(5個)31.855
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48999465426B1箱(20個)31.814
4,600
取扱い終了
489994744561箱(10個)38.132
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48999465
2021-08-31
用途: 車のメンテナンス作業
その他業種

リューターでの安定の切断能力と、軽く当てれば研磨にも使えるので愛用してます。
普段は5枚入りを買っていますが、20枚バルクパックを買ってみました。容器の底にプルタブがついており、引っ張って開封すると1枚ずつ取り出せるようになってます。
が、プルタブ部分が千切れてしまい、開けるのに難儀したので星一つ減点させてもらいました。

対象商品 : 48999456
2020-06-06
用途: リューターで金属カット

ファイバーグラスで補強されているので、ディスクホイールが粉砕する事が無い。
リューターで金属カットをするならこれをいつも使ってます。

対象商品 : 48999456
2018-12-29
用途: 自動車、バイク、整備、塗装、FRP
ODD'S ART GRAPHICS FACTORY

小さいホイルのなかでは強度あります。金属も注意すれば全然いけます。2枚合わせの上1枚切断、しかも狭いなんて時は大活躍です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする