高速電機(富士製砥)
サーメットチップソーつばき
台金に溝を入れる事で材料と台金の摩擦を低減し、チップの負担軽減、切粉ハケがアップしました。回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップしました。
用途
アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48952111
TP110TU
110
24
20
1.4
アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管など
¥
10,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952127
TP135TU
135
30
20
1.4
アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管など
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
48952145
TP165TU
165
40
22
1.6
アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管など
¥
13,380
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952154
TP180TU
180
40
20
1.7
アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管など
¥
13,940
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952163
TP305TU
305
56
25.4
2.2
アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管など
¥
33,280
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48952172
TP355TU
355
64
25.4
2.4
アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管など
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください