サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用)

サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用) - 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用) - 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用) - 高速電機(富士製砥)サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用) - 高速電機(富士製砥)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。

用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48952102TP110K11024201.8鉄・ステンレス
10,980
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
08078576さくら-160K16036202.0鉄・ステンレス
13,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
08078585さくら-180K18040202.0鉄・ステンレス
13,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
10059987さくら-165KT16540201.6鉄・ステンレス
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
48952136TP165KT16540201.6-
10,920
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48952136TP165KT10059987さくら-165KTTP165KT サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用) 高速電機(富士製砥) 10059987サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス用)高速電機(富士製砥)1枚
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする